Conector, Tipo: FEIN

N.º do artigo: 081237 FEIN
Preço por 1 peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Desconhecido
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço por 1 peça (incl. VAT)

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Selo de qualidade e garantia GS TÜV Rheinland
Profundidade 239 mm
Largura 159 mm
Altura 92 mm
Propriedades monitorização da temperatura; proteção contra descarga profunda; proteção contra sobrecarga

Identificação e classificação

Número do artigo 081237 FEIN
EAN/GTIN 5708997361443
Número do fabricante 03.6144C
Fabricante/responsável SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 Svendborg, Danmark, www.scangrip.com

Descrição

Versão:

Adaptador sem fio para o uso de baterias de 18 V dos principais fabricantes de ferramentas elétricas em lanternas de trabalho Scangrip CONNECT.
O conector pode ser utilizado com o GARANT easyFix Flex Power n.º 957520, tam. 12V e USB. Com sistema de segurança da bateria: proteção automática contra descarga profunda, proteção contra sobrecarga, monitorização da temperatura.