Connector, Typ: FEIN

Artikel-Nr.: 081237 FEIN
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Güte- und Prüfsiegel GS TÜV Rheinland
Tiefe 239 mm
Breite 159 mm
Höhe 92 mm
Eigenschaften Temperaturüberwachung; Tiefenentladungsschutz; Überlastungsschutz

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 081237 FEIN
EAN / GTIN 5708997361443
Herstellernummer 03.6144C
Hersteller/verantwortliche Person SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 Svendborg, Dänemark, www.scangrip.com

Beschreibung

Ausführung:

Akku-Adapter für die Verwendung von 18 V Akkus führender Elektrowerkzeughersteller an Scangrip CONNECT Arbeitsleuchten.
Connector passt für den Einsatz an GARANT easyFix Flex Power Nr. 957520 Gr. 12V und USB. Mit Akku-Sicherheitssystem: Automatischer Schutz vor Tiefentladung, Überlastungsschutz, Temperaturüberwachung.