{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Napajanje | Na stisnjen zrak | |
| Izhodna moč | 250 W | |
| Maksimalno število vrtljajev | 28.000 min-1 | |
| Največja poraba stisnjenega zraka | 78 l/min | |
| Priključni navoj | NPT | |
| Priključek za stisnjeni zrak | 1/4 col | |
| Priporočena velikost cevi (notranji ⌀) | 10 mm | |
| ⌀ vpenjalne stročnice | 6 mm | |
| Masa | 0,5 kg | |
| Delovni hrup | 76,2 dB(A) | |
| Maksimalne vibracije v skladu z EN | 3,6 m/s2 | |
| Dolžina | 200 mm | |
| Vrsta izdelka | Premi brusilniki |
| Številka izdelka | 079456 7405 | |
| EAN/GTIN | 015451781507 | |
| Številka proizvajalca | 8941074050 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Desoutter GmbH, Edmund-Seng-Straße 3-5, 63477 MAINTAL, Deutschland, www.desouttertools.com |