{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Připojovací závit | NPT | |
| Připojení stlačeného vzduchu | 1/4 palec | |
| Doporučená velikost hadice (vnitřní průměr) | 10 mm | |
| Maximální potřeba vzduchu | 78 l/min | |
| Zásobování energií | Provoz na stlačený vzduch | |
| Průměr upínacích kleštin | 6 mm | |
| Otáčky max. | 28 000 min-1 | |
| Pracovní hluk | 76,2 dB | |
| Odevzdaný výkon | 250 W | |
| Zvláštní znaky | Kompaktní konstrukce; Variabilní otáčky | |
| Vibrace podle EN max. | 3,6 m/s2 | |
| Druh produktu | přímá bruska | |
| Celková délka | 200 mm | |
| Hmotnost celkem | 0,5 kg |
| Katalogové číslo | 079456 7405 | |
| EAN / GTIN | 015451781507 | |
| Číslo výrobce | 8941074050 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Desoutter GmbH, Edmund-Seng-Straße 3-5, 63477 Maintal, Deutschland, www.desouttertools.com |