{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Prijungimo sriegis | NPT | |
| Pneumatinė jungtis | 1/4 in | |
| Rekomenduojamas žarnos dydis (vidinis skersmuo) | 10 mm | |
| Maksimalus oro poreikis | 78 l/min | |
| Darbinis triukšmas | 76,2 dB | |
| Maitinimas | varom. pneumatiniu būdu | |
| Įvorės skersmuo | 6 mm | |
| Sūkių skaičius maks. | 28 000 min-1 | |
| Darbinis triukšmas | 76,2 dB | |
| Atiduodamoji galia | 250 W | |
| Ypatybė | kintamas sūkių skaičius; kompaktiška forma | |
| Vibracijos pagal EN maks. | 3,6 m/s2 | |
| Produkto rūšis | tiesinis šlifuoklis | |
| Visas ilgis | 200 mm | |
| Bendras svoris | 0,5 kg |
| Produkto numeris | 079456 7405 | |
| EAN / GTIN | 015451781507 | |
| Gamintojo numeris | 8941074050 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Desoutter GmbH, Edmund-Seng-Straße 3-5, 63477 Maintal, Germany, www.desouttertools.com |