Retificadora reta pneumática, ⌀ da pinça de aperto 6 mm curto, Tipo: 7405

N.º do artigo: 079456 7405
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
61 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Alimentação de energia Operado por ar comprimido
Potência de saída 250 W
n.º máximo de rotações 28.000 r.p.m.
quantidade de ar necessária máxima 78 l/min
Rosca de ligação NPT
Ligação de ar comprimido 1/4 polegada
tamanho recomendado da mangueira (⌀ interior) 10 mm
⌀ da pinça de aperto 6 mm
Peso 0,5 kg
Ruído de trabalho 76,2 dB(A)
vibração máxima conforme EN 3,6 m/s2
Comprimento 200 mm
Tipo de produto Retificadora reta

Identificação e classificação

Número do artigo 079456 7405
EAN/GTIN 015451781507
Número do fabricante 8941074050
Fabricante/responsável Desoutter GmbH, Edmund-Seng-Straße 3-5, 63477 MAINTAL, Deutschland, www.desouttertools.com

Descrição

Versão:

Retificadora mini em forma de barra com um elevado n.º de rotações de marcha em vazio para uma retificação silenciosa e eficiente. Potência e controlo precisos através de regulador de rotações integrado.

Material fornecido:

Inclui respetivamente 1× pinça de aperto de 1/4 polegada e de 6 mm.