• Ci trasferiamo!
    A partire dal 12 dicembre, l'eShop svizzero non sarà più accessibile a causa di una modifica del sistema.
    Dal 15 dicembre sarà possibile trovare il nuovo eShop all'indirizzo sfs.ch.
    I clienti esistenti riceveranno in anticipo un'e-mail con tutte le informazioni importanti.

Levigatrice diritta ad aria compressa, pinza di serraggio ⌀ 6 mm esecuzione corta, Modello: 7405

Codice art.: 079456 7405
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
9 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Alimentazione Funzionamento ad aria compressa
Potenza fornita 250 W
Numero massimo giri 28.000 min-1
Fabbisogno massimo d’aria 78 l/min
Filettatura di raccordo NPT
Raccordo pneumatico 1/4 pollici
Misura tubo flessibile consigliata (⌀ interno) 10 mm
⌀ Pinze di serraggio 6 mm
Peso 0,5 kg
Rumorosità 76,2 dB(A)
Vibrazione massima a norma EN 3,6 m/s2
Lunghezza 200 mm
Tipo di prodotto Smerigliatrici diritte

Identificazione e classificazione

Codice articolo 079456 7405
EAN / GTIN 015451781507
Codice del produttore 8941074050
Produttore/persona responsabile Desoutter GmbH, Edmund-Seng-Straße 3-5, 63477 MAINTAL, Deutschland, www.desouttertools.com

Descrizione

Esecuzione:

Mini-levigatrice diritta con elevato numero di giri a vuoto per una rettifica silenziosa ed efficiente. Prestazioni e controlli di precisione grazie al regolatore del numero di giri integrato.

Fornitura:

Inclusa cad. 1× pinza di serraggio da 1/4 pollice e 6 mm.