Meuleuses d'angle WEA17-125

Réf.: 077132 WEA17-125
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
6 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant WEA 17-125 Quick
Alimentation électrique Fonctionnement sur secteur
Puissance absorbée 1 700 W
Vitesse de rotation à vide 11 000 min-1
Raccord fileté M14
⌀ disque max. 125 mm
Poids 2,5 kg
Longueur câble 4 m
Démarrage en douceur oui
Verrouillage anti-redémarrage oui
Arrêt kickback oui
Particularité Système à changement rapide
Type de produit Meuleuses d'angle

Numéros d’identification et classifications

Référence article 077132 WEA17-125
EAN / GTIN 4007430246073
Réf. fabricant 600534000

Description

Exécution:

Vous définissez la limite - pas votre machine.
Avec des appareils de 850 à 1.900 watts, vous trouverez la meuleuse d’angle adaptée à chaque exigence et chaque application.
Meuleuse d’angle de 1 700 watts offrant la puissance d’une grande meuleuse et la maniabilité d’une petite meuleuse pour un enlèvement de matière extrêmement rapide.
  • Autobalancer intégré pour une réduction des vibrations dans la main et le bras allant jusqu’à 50%, une plus longue durée de vie de la machine et une durée de vie des disques abrasifs jusqu’à deux fois plus longue.
  • Metabo S-automatic: débrayage de sécurité mécanique: minimise le rebond en cas de blocage du disque.
  • Protection électronique contre la surcharge, démarrage progressif et protection anti-redémarrage.
  • Carter d’engrenage orientable par incréments de 90° pour une utilisation par les gauchers ou pour le tronçonnage.
  • Vitesse constante en charge.
  • Plus longue durée de vie, puissance d’entraînement accrue: le moteur Marathon Metabo avec protection anti-poussière brevetée, jusqu’à 20% de résistance à la surcharge en plus et 50% de couple en plus.
  • Changement de disque rapide et sans outil d’une simple pression sur un bouton grâce au système Metabo M-Quick.
  • Capot de protection réglable sans outil; avec fixation antitorsion.
  • Poignée supplémentaire anti-vibrations Metabo VibraTech (MVT).
  • Balais autorupteurs pour la protection du moteur.

Livraison:

Avec capot de protection indéformable, élément de serrage, poignée supplémentaire et clé à ergots.

Téléchargements et documents

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript