{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Oznaka proizvođača | WEA 17-125 Quick | |
Opskrba energijom | Mrežni pogon | |
Prihvat snaga | 1.700 W | |
Broj okretaja u praznom hodu | 11.000 min-1 | |
Priključni navoj | M14 | |
maksimalni ⌀ diska | 125 mm | |
Težina | 2,5 kg | |
Duljina kabela | 4 m | |
Nježni zalet | da | |
Blokada pokretanja | da | |
Blokada trzaja | da | |
Posebnost | Brzoizmjenjivi sustav | |
Vrsta proizvoda | Kutna brusilica |
Broj artikla | 077132 WEA17-125 | |
EAN / GTIN | 4007430246073 | |
Broj proizvođača | 600534000 |