Izvedba:
- Kovinsko ohišje
- Merilno vreteno je izdelano iz nerjavečega jekla
- Nadomestna konica sonde M 2,5
- Vpenjalo Ø 8 mm
- Tovarniški standard
Opis:
Merilnik s številčnico in kovinskim ohišjem. Merilno območje 5 mm, vrednost skale 0,1 mm, 1 vrtenje kazalca = 5 mm. Zunanji obroč Ø 40 mm. Merilni zatič je izdelan iz nerjavečega jekla. Vpenjalni nastavek Ø 8 mm h 6, zamenljiva konica sonde M 2,5 mm. Dobavljeno posamično pakirano
Lastnosti:
- Odčitavanje: 0,1 mm
- Vrtenje kazalca v mm: 5 mm
- Merilni razpon v mm: 5 mm
- Ponovljivost [µm]: 15 µm
- Analogna merilna sila: 1 S
Standard:
Factory standard