Exécution:
- Boîtier métallique
- La broche de mesure est en acier inoxydable
- Pointe de sonde de rechange M 2,5
- Queue de serrage Ø 8 mm
- Standard d'usine
Description:
Jauge à cadran avec boîtier métallique. Plage de mesure 5mm, valeur d'échelle 0,1mm, 1 rotation de l'aiguille = 5mm. Anneau extérieur Ø 40mm. La tige de mesure est en acier inoxydable. Tige de serrage Ø 8mm h 6, pointe de sonde interchangeable M 2,5mm. Fourni en emballage individuel
Caractéristique(s):
- Lecture : 0,1 mm
- Rotation du pointeur en mm : 5 mm
- Plage de mesure en mm : 5 mm
- Répétabilité [µm] : 15 µm
- Force de mesure analogique : 1 N
Norme:
Factory standard