Mérőóra ø 40 mm, leolvasás 0,10 mm 5 mm

Cikkszám: 0700101
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 0700101
EAN / GTIN 4029713219949
Gyártó száma 0700101

Leírás

Kivitel:

  • Fém ház
  • A mérőorsó rozsdamentes acélból készül
  • Csere szondahely M 2,5
  • Szorítószár Ø 8 mm
  • Gyári szabvány

Leírás:

Mérőóra fémházzal. Mérési tartomány 5 mm, skálaérték 0,1 mm, 1 mutató elfordulása = 5 mm. Külső gyűrű Ø 40mm. A mérőcsap rozsdamentes acélból készült. Szorítószár Ø 8mm h 6, cserélhető szondahegy M 2,5mm. Egyenként csomagolva szállítjuk

Jellemző:

  • Olvasás: 0,1 mm
  • A mutató elforgatása mm-ben: 5 mm
  • Mérési tartomány mm-ben: 5 mm
  • Ismételhetőség [µm]: 15 µm
  • Analóg mérőerő: 1 N

Szabvány:

Factory standard