Meetklok, ø 40mm, aflezing 0.10mm, 5mm

Artikelnummer: 0700101
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 0700101
EAN/GTIN 4029713219949
Nummer fabrikant 0700101

Omschrijving

Uitvoering:

  • Metalen behuizing
  • De meetspindel is gemaakt van roestvrij staal
  • Vervangende sondetip M 2,5
  • Klemschacht Ø 8 mm
  • Fabrieksstandaard

Omschrijving:

Meetklok met metalen behuizing. Meetbereik 5mm, schaalwaarde 0.1mm, 1 rotatie van de wijzer = 5mm. Buitenste ring Ø 40mm. De meetpen is gemaakt van roestvrij staal. Klemschacht Ø 8mm h 6, verwisselbare sondepunt M 2,5mm. Individueel verpakt geleverd

Kenmerk:

  • Lezen: 0,1 mm
  • Rotatie van aanwijzer in mm: 5 mm
  • Meetbereik in mm: 5 mm
  • Herhaalbaarheid [µm]: 15 µm
  • Analoge meetkracht: 1 N

Norm:

Factory standard