Číselník ø 40 mm, čtení 0,10 mm 5 mm

Artiklové číslo: 0700101
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za > 8 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 0700101
EAN / GTIN 4029713219949
Číslo výrobce 0700101

Popis

Provedení:

  • Kovové pouzdro
  • Měřicí vřeteno je vyrobeno z nerezové oceli
  • Náhradní hrot sondy M 2,5
  • Upínací stopka Ø 8 mm
  • Tovární standard

Popis:

Číselník s kovovým krytem. Rozsah měření 5 mm, hodnota stupnice 0,1 mm, 1 otočení ukazatele = 5 mm. Vnější kroužek Ø 40 mm. Měřicí kolík je vyroben z nerezové oceli. Upínací stopka Ø 8 mm h 6, vyměnitelný hrot sondy M 2,5 mm. Dodává se jednotlivě zabalené

Charakteristika:

  • Čtení: 0,1 mm
  • Otáčení ukazatele v mm: 5 mm
  • Rozsah měření v mm: 5 mm
  • Opakovatelnost [µm]: 15 µm
  • Analogová měřicí síla: 1 N

Norma:

Factory standard