1060 i/1062 i/6 Komplet vijakov Kraftform VDE, 6 kosov

Št. art.: 05051575001
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Izvijač

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 05051575001
EAN/GTIN 4013288222381
Številka proizvajalca 05051575001
L-število L60020 4765

Opis

Opis:

  • Visokokakovostni komplet izvijačev Kraftform VDE.
  • Večkomponentni Kraftform ročaj za hitro in nežno delo.
  • Konica črne točke Wera in dovršen postopek utrjevanja zagotavljata dolgoročno uporabnost konice, povečano zaščita pred korozijo in natančno prileganje.
  • Kontrola na kraju samem na 10.000 v za varno delo pri nazivni napetosti 1.000 V.
  • Šesterokotna zaščita pred odvijanjem preprečuje nadležno premikanje na delovnem mestu.
  • Z identifikacijo ročaja, ki olajša iskanje in razvrščanje orodja.

Prednosti:

  • Večkomponentni Kraftform ročaj za hitro in nežno delo
  • Enota je testirana
  • Z identifikacijo ročaja, ki olajša iskanje in razvrščanje orodja
  • S šesterokotno zaščito pred premikanjem
  • Konica črne točke Wera zagotavlja natančnost prileganja in optimiziran zaščita pred korozijo

Obseg dobave:

  • 1060 i/1062 i/6 komplet izvijačev Kraftform VDE, 6-delni; 2 x 1062 i pH VDE-izoliran Kraftform križni izvijač: PH 1x80 mm, pH 2x100 mm; 1x 4 1060 i-izoliran Kraftform ploščati izvijač: 0,4x2.5x80 mm, 0,6x3.5x100 mm, 0,8x4x100 mm, 1x5,5x125 mm

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli