1060 i/1062 i/6 Sada šroubováků Kraftform VDE do 1 000 V, 6 dílný

Artiklové číslo: 05051575001
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Šroubováky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 05051575001
EAN / GTIN 4013288222381
Číslo výrobce 05051575001
L-číslo L60020 4765

Popis

Popis:

  • Sada kvalitních šroubováků Kraftform VDE do 1 000 V.
  • Vícekomponentní rukojeť Kraftform, pro rychlou a bezpečnou práci.
  • Náročně kalený profil Wera Black Point, je zárukou dlouhé životnosti, zvýšené ochrany proti korozi a vysoké přesnosti profilu.
  • Zkouška každého jednoho kusu napětím 10 000 V je zárukou, pro bezpečnou práci pod napětím do 1 000 V.
  • Šestihran na rukojeti omezuje nežádoucí ″kutálení″ šroubováku.
  • Označení profilu na rukojeti usnadňuje výběr a ukládání šroubováku.

Výhoda:

  • Vícekomponentní rukojeť Kraftform pro rychlou a bezpečnou práci
  • Zkouška každého kusu
  • S označením rukojetí pro snadné nalezení a třídění nářadí
  • S šestihranem proti ″odkutálení″ na rukojeti
  • Hrot profilu Wera Black Point zaručuje přesné lícování a optimální ochranu proti korozi

Rozsah dodávky:

  • 1060 i/1062 i/6 Sada šroubováků Kraftform VDE do 1 000 V, 6 dílný; 2x 1062 i PH Křížový šroubovák Kraftform s izolací VDE: PH 1x80 mm, PH 2x100 mm; 4x 1060 i Plochý šroubovák s izolací VDE: 0.4x2.5x80 mm, 0.6x3.5x100 mm, 0.8x4x100 mm, 1x5.5x125 mm

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Náhradní díly