1062 i PH VDE izoliran Kraftform izvijač s križno vdolbino, PH 1 x 80 mm

Št. art.: 05051601001
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Izvijač

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 05051601001
EAN/GTIN 4013288222220
Številka proizvajalca 05051601001
L-število L60020 4751

Opis

Opis:

  • Visokokakovostni Kraftform VDE izvijač.
  • Večkomponentni Kraftform ročaj za hitro in nežno delo.
  • Konica črne točke Wera in dovršen postopek utrjevanja zagotavljata dolgoročno uporabnost konice, povečano zaščita pred korozijo in natančno prileganje.
  • Kontrola na kraju samem na 10.000 v za varno delo pri nazivni napetosti 1.000 V.
  • Šesterokotna zaščita pred odvijanjem preprečuje nadležno premikanje na delovnem mestu.
  • Z identifikacijo ročaja, ki olajša iskanje in razvrščanje orodja.

Prednosti:

  • Izoliran izvijač za varno delo do 1 000 voltov
  • Enota je testirana
  • Večkomponentni Kraftform ročaj za hitro in nežno delo
  • Z identifikacijo ročaja, ki olajša iskanje in razvrščanje orodja
  • Konica črne točke Wera zagotavlja natančnost prileganja in optimiziran zaščita pred korozijo

Obseg dobave:

  • 1062 i pH VDE-izoliran Kraftform križni izvijač, pH 1 x 80 mm