1060 i/1062 i/6 Jeu de tournevis Kraftform VDE, 6 pièces

Réf.: 05051575001
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Tournevis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 05051575001
EAN / GTIN 4013288222381
Réf. fabricant 05051575001
Article hors catalogue L60020 4765

Description

Description:

  • Jeu de tournevis Kraftform VDE haut de gamme.
  • Manche Kraftform multicomposant pour un travail rapide et précis.
  • L'empreinte Wera Black Point, associée à un procédé de trempe sophistiqué, garantit une grande longévité, une protection anticorrosion accrue et un ajustement parfait.
  • Contrôle unitaire sous 10 000 V pour un travail en toute sécurité jusqu'à 1 000 V.
  • Le dispositif hexagonal empêche l'outil de rouler hors du poste de travail.
  • Avec marquage sur le manche pour trouver et ranger plus facilement l'outil.

Avantage(s):

  • Manche Kraftform multicomposants pour un travail rapide et précis
  • Contrôle unitaire à 100 %
  • Avec marquage sur le manche pour faciliter la recherche et le tri des outils
  • Avec profil hexagonal empêchant l'outil de rouler
  • L'empreinte Black Point optimise la précision et la protection anticorrosion

Livraison:

  • 1060 i/1062 i/6 Kraftform VDE screwdriver set, 6 pieces; 2x 1062 i PH VDE-insulated Kraftform Phillips-head screwdriver: PH 1x80 mm, PH 2x100 mm; 4x 1060 i VDE-insulated Kraftform slotted screwdriver: 0.4x2.5x80 mm, 0.6x3.5x100 mm, 0.8x4x100 mm, 1x5.5x125 mm

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange