Pravilo s pritrdilnim vijakom iz nerjavnega jekla 1. kakovosti 120 x 150 mm

Št. art.: 0412202
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-8 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 0412202
EAN/GTIN 4029713209667
Številka proizvajalca 0412202
L-število L40510 1865

Opis

Izvedba:

  • Zaklepni vijak
  • Nerjavno jeklo
  • Tovarniški standard
  • 0–180°
  • Visoka natančnost, lasersko graduirana lestvica

Opis:

Stopinjski merilnik z zaklepnim vijakom, izdelan iz nerjavnega jekla, stopinjska razdelitev zelo natančna, lasersko skalirana, 0-180°. Drm. stopnje loka 120 mm, prosta noga 150 mm. Pakiranje: kartonska škatla

Lastnosti:

  • Material: Nerjavno jeklo
  • Dolžina rezila (mm): 150

Standard:

Factory standard