Rapporteur avec vis de blocage, inox, 1ère qualité 120 x 150 mm

Réf.: 0412202
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
Emballage Carton
Longueur branche courte 120 mm
Longueur branche longue 150 mm
Type de produit equerres à onglet
Matériau acier inoxydable
Surface sans revêtement
Norme norme usine

Identification et classification

Référence article 0412202
EAN / GTIN 4029713209667
Réf. fabricant 0412202
Article hors catalogue L40510 1865
Fabricant/personne responsable Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Description

Exécution:

  • Vis de blocage
  • Acier inoxydable
  • Standard d'usine
  • 0 - 180°
  • Echelle graduée au laser de haute précision

Description:

Dispositif de mise à niveau avec vis de blocage, acier inoxydable, graduation graduée au laser, 0-180°. Drm. d'arc de degré 120mm, jambe libre 150mm. Emballage : boîte en carton

Caractéristique(s):

  • Matériau : Acier inoxydable
  • Longueur de lame (mm) : 150

Norme:

Factory standard