• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Gradmesser m. Feststellschr. R. 1.Qualität 120 x 150 mm

Artikel-Nr.: 0412202
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Verpackung Karton
Länge kurzer Schenkel 120 mm
Länge langer Schenkel 150 mm
Produktart Gehrungswinkel
Material Edelstahl (rostfrei)
Oberfläche blank
Norm Werksnorm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 0412202
EAN / GTIN 4029713209667
Herstellernummer 0412202
L-Nummer L40510 1865
Hersteller/verantwortliche Person Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Beschreibung

Ausführung:

  • Sicherungsschraube
  • Edelstahl
  • Werksstandard
  • 0–180°
  • Hochpräzise, lasergraduierte Gradskala

Beschreibung:

Gradmesser mit Feststellschraube, aus rostfreiem Stahl, Gradteilung hochgenau mit dem Laser skaliert, 0-180°. Drm. des Gradbogens 120mm, freier Schenkel 150mm. Verpackung: Karton

Merkmal:

  • Material: Edelstahl
  • Klingenlänge (mm): 150

Norm:

Factory standard