Pravidlo s upevňovacím šroubem z nerezové oceli 1. jakosti 120 x 150 mm

Artiklové číslo: 0412202
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Obal Karton
Délka krátkých ramen 120 mm
Délka dlouhých ramen 150 mm
Druh produktu Úhelníky k měření pokosu
Materiál Ušlechtilá ocel
Povrch lesklá, čistá
Norma výrobní norma

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 0412202
EAN / GTIN 4029713209667
Číslo výrobce 0412202
L-číslo L40510 1865
Výrobce/odpovědná osoba Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Popis

Provedení:

  • Zajišťovací šroub
  • na stránku s tématem
  • Tovární standard
  • 0 až 180°
  • Vysoká přesnost, laserové stupnice stupňů

Popis:

Stupňové měřidlo s aretačním šroubem, vyrobené z nerezové oceli, vysoce přesné stupňování pomocí laseru, 0-180°. Drm. stupně přídě 120 mm, volná noha 150 mm. Balení: kartonová krabice

Charakteristika:

  • Materiál: na stránku s tématem
  • Délka čepele (mm): 150

Norma:

Factory standard