Transportador con tornillo de bloqueo, ss. 120 x 150mm

Número de artículo: 0412202
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Embalaje Cartón
Longitud brazo corto 120 mm
Longitud brazo largo 150 mm
Tipo de producto Escuadra de inglete
Material Acero fino
Superficie brillante
Norma norma de fábrica

Identificación y clasificación

Número de artículo 0412202
EAN / GTIN 4029713209667
Número del fabricante 0412202
Número L L40510 1865
Fabricante/responsable Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Descripción

Ejecución:

  • Tornillo de bloqueo
  • Acero inoxidable
  • Estándar de fábrica
  • 0 - 180°
  • Alta precisión, láser graduado grado escala

Descripción:

Dispositivo de nivelación con tornillo de bloqueo, acero inoxidable, graduación con láser, 0-180°. Drm. de arco de grado 120mm, pierna libre 150mm. Embalaje: caja de cartón

Característica:

  • Material: Acero inoxidable
  • Longitud de la hoja (mm): 150

Norma:

Factory standard