Naprava za merjenje in označevanje višine s fino nastavitvijo 600 mm

Št. art.: 0345530
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-8 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 0345530
EAN/GTIN 4029713024529
Številka proizvajalca 0345530
L-število L40510 2199

Opis

Izvedba:

  • Merilni žarek je izdelan iz nerjavečega jekla
  • Vernier in lestvica sta satenasto kromirana
  • branje brez paralakse
  • nastavitveni vijak
  • natančna nastavitev
  • Natančna nastavitev zobniškega gonila in nastavitvenega kolesa z zobnikom
  • jeklena podlaga z utori za umazanijo
  • možnost črpanja od nivoja osnovne plošče
  • tovarniški standard

Opis:

Analogna naprava za merjenje in označevanje višine s fino nastavitvijo

Lastnosti:

  • Odčitavanje: 0,02 mm
  • Merilno območje (mm): 0 - 600
  • Omejitev napak (mm): 0,08 mm
  • Omejitev napak (µm): 80 µm

Standard:

Factory standard