• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Höhenmess- und Anreißgerät mit Feineinstellung 600 mm

Artikel-Nr.: 0345530
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 0345530
EAN / GTIN 4029713024529
Herstellernummer 0345530
L-Nummer L40510 2199

Beschreibung

Ausführung:

  • Der Messbalken ist aus Edelstahl gefertigt
  • Nonius und Skala sind seidenverchromt
  • Parallaxenfreie Lesbarkeit
  • Einstellschraube
  • Feineinstellung
  • Genaue Feineinstellung an Zahnstange und Einstellrad mit Ritzel
  • Stahlfuß mit Schmutznuten
  • Anreizen ab Bodenplatte möglich
  • Werksstandard

Beschreibung:

Analoges Höhenmess- und Anreissgerät mit Feineinstellung

Merkmal:

  • Messwert: 0,02 mm
  • Messbereich (mm): 0 - 600
  • Fehlergrenze (mm): 0,08 mm
  • Fehlergrenze (µm): 80 µm

Norm:

Factory standard