Trusquin de traçage avec réglage fin 500 mm

Réf.: 0345530
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en > 8 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article 0345530
EAN / GTIN 4029713024529
Réf. fabricant 0345530
Article hors catalogue L40510 2199

Description

Exécution:

  • Poutre de mesure en acier inoxydable
  • Vernier et échelle en chrome satiné
  • lecture sans parallaxe
  • vis de réglage
  • réglage fin
  • Réglage précis de la crémaillère et de la roue de réglage avec pignon
  • base en acier avec rainures de saleté
  • traçage possible à partir du niveau de la plaque de base
  • standard d'usine

Description:

Appareil analogique de mesure de la hauteur et de traçage avec réglage fin

Caractéristique(s):

  • Lecture : 0,02 mm
  • Plage de mesure (mm) : 0 - 600
  • Limite d'erreur (mm) : 0,08 mm
  • Limite d'erreur (µm) : 80 µm

Norme:

Factory standard