Magasságmérő és jelölő készülék finombeállítással 600 mm

Cikkszám: 0345530
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 0345530
EAN / GTIN 4029713024529
Gyártó száma 0345530
L-szám L40510 2199

Leírás

Kivitel:

  • Rozsdamentes acélból készült mérőrúd
  • A Vernier és a Scale szatén krómozott kivitelben készül
  • parallax-mentes olvasás
  • beállító csavar
  • finom beállítás
  • Pontos finombeállítás a fogaskeréken és a fogaskeréken fogaskerékkel
  • acélalap kosz hornyokkal
  • az alaplemez szintjéről lehet rajzolni
  • gyári szabvány

Leírás:

Analóg magasságmérő és jelölő készülék finombeállítással

Jellemző:

  • Olvasás: 0,02 mm
  • Mérési tartomány (mm): 0 - 600
  • Hibahatár (mm): 0,08 mm
  • Hibahatár (µm): 80 µm

Szabvány:

Factory standard