Hoogtemeter en markeerinrichting met fijninstelling 600 mm

Artikelnummer: 0345530
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 0345530
EAN/GTIN 4029713024529
Nummer fabrikant 0345530
L-nummer L40510 2199

Omschrijving

Uitvoering:

  • Meetbalk ist gemaakt van roestvrij staal
  • Nonius en schaal zijn satijn chroom afgewerkt
  • parallax-vrij lezen
  • stelschroef
  • fijnafstelling
  • Nauwkeurige fijnafstelling van tandheugel en instelwiel met pignon
  • stalen basis met vuilgroeven
  • krabben mogelijk vanaf de basisplaat
  • fabrieksstandaard

Omschrijving:

Analoge hoogtemeter en markeerinrichting met fijninstelling

Kenmerk:

  • Lezen: 0,02 mm
  • Meetbereik (mm): 0 - 600
  • Foutlimiet (mm): 0,08 mm
  • Foutlimiet (µm): 80 µm

Norm:

Factory standard