Komplet merilnega orodja 8 kosov z Duo-Fix TaMs, 150 mm, kvadratni TM

Št. art.: 0212520
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 1-2 tedna
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Vrsta izdelka: Garnitura meril
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
Vrsta izdelka Garnitura meril

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 0212520
EAN/GTIN 4029713013738
Številka proizvajalca 0212520
L-število L40510 1183
Proizvajalec/odgovorna oseba Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 GAMMERTINGEN, Deutschland, www.helios-preisser.com

Opis

Izvedba:

  • Žepne čeljusti v 5 različnih vrstah izbire
  • Zunanji mikrometer s karbidnimi merilnimi površinami, merilno območje 0-25 mm, odčitavanje 0,01 mm
  • Fleksibilno jekleno pravilo, nerjaveče jeklo, merilno območje 200 mm, gradacija mm / mm, 13 x 0,5 mm
  • Kvadratni nož, utrjen, DIN 875/00, 100 x 70 mm, z robom noža brez bleščanja
  • Rob noža, utrjen in brušen, DIN 874/00, dolžina 100 mm
  • Scriber, karbidna konica, šesterokotni ročaj iz enega kosa, z žepno sponko, dolžina 180
  • Merilnik polmera, posebno jeklo, 17 listov, konkavni in konveksni, z zaporno matico, merilno območje 1,0–7,0 mm
  • Merilnik narezkov, kombinirani metrični navoj ISO- in Whitworth, 48 lopatic, koraki 0,4 - 7,0 / 4 - 62

Opis:

Kakovostni komplet merilnega orodja 8 kosov.
  • DUO-FIX žepno merilo 150 mm
  • Zagibni mikrometer s karbidno merilno površino, merilno območje 0-25 mm, odčitavanje 0,01 mm
  • Plastično jekleno pravilo, nerjaveče, merilno območje 200 mm, razdelitev mm/mm, 13 x 0,5 mm
  • Kvadrat za lase kaljen, DIN 875/00, 100 x 70 mm, z merilnim robom za lase brez bleščanja
  • Merilo za lase, kaljeno in brušeno, DIN 874/00, dolžine 100 mm
  • Vrezalna igla s karbidno konico, šesterokotni ročaj iz enega kosa, s sponko, dolžine 180 mm
  • Merilo za navoj, kombinirano, metrični ISO in Whitworthov navoj, 48 listov, naklon 0,4 - 7,0 / 4 - 62

Lastnosti:

  • Merilnik globine: Pravokoten
  • Odčitavanje: 0,05 mm
  • Merilno območje (mm): 0 - 150