Juego de herramientas, 8 p. ″Duo-Fix″ pckt. ver. cal. 150mm, rect.

Número de artículo: 0212520
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
  • Tipo de producto: Juego de instrumentos de medición
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
Tipo de producto Juego de instrumentos de medición

Identificación y clasificación

Número de artículo 0212520
EAN / GTIN 4029713013738
Número del fabricante 0212520
Número L L40510 1183
Fabricante/responsable Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 GAMMERTINGEN, Deutschland, www.helios-preisser.com

Descripción

Ejecución:

  • Pinzas de bolsillo en 5 tipos diferentes de elección
  • Micrómetro externo con caras de medición de carburo, rango de medición 0-25 mm, lectura 0,01 mm
  • Regla de acero flexible, acero inoxidable, rango de medición 200 mm, graduación mm / mm, 13 x 0,5 mm
  • Cuchillo cuadrado, endurecido, DIN 875/00, 100 x 70 mm, con borde de cuchillo sin deslumbramiento
  • Filo de cuchilla, endurecido y molido, DIN 874/00, longitud 100 mm
  • Garabato, punta de carburo, mango hexagonal de una sola pieza, con clip de bolsillo, longitud 180
  • Calibre de radio, acero especial, 17 hojas, cóncava y convexa, con tuerca de bloqueo, rango de medición 1,0 - 7,0 mm
  • Manómetro de paso de tornillo, rosca ISO y Whitworth métrica combinada, 48 cuchillas, incrementos 0,4 - 7,0 / 4 - 62

Descripción:

Juego de herramientas de medición de calidad de 8 piezas.
  • Calibre de bolsillo DUO-FIX 150mm
  • Micrómetro curvado con superficie de medición HM, rango de medición 0-25 mm, lectura 0,01 mm
  • Regla de acero curvable, inoxidable, rango de medición 200 mm, graduación mm/mm, 13 x 0,5 mm
  • Cuadrado de pelo endurecido, DIN 875/00, 100 x 70 mm, con borde de medición de pelo mate sin brillo
  • Regla de pelo endurecida y rectificada, DIN 874/00, longitud 100 mm
  • Aguja de roscar con punta de carburo, mango hexagonal de una sola pieza, con clip, longitud 180 mm
  • Calibrador de rosca combinado de rosca métrica ISO y Whitworth, 48 hojas, paso 0,4 - 7,0 / 4 - 62
.

Característica:

  • Medidor de profundidad: Rectangular
  • Leyendo: 0,05 mm
  • Rango de medición (mm): 0 - 150