• INFO : Mardi 06 janvier est un jour férié en Allemagne. Les commandes passées ce jour-là seront prises en compte et expédiées à partir du lendemain

Jeu de 8 pièces avec pied à coulisse de poche Duo-Fix, 150mm, jauge de profondeur rectangulaire

Réf.: 0212520
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Type de produit: Jeux d’instruments de mesure
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
Type de produit Jeux d’instruments de mesure

Identification et classification

Référence article 0212520
EAN / GTIN 4029713013738
Réf. fabricant 0212520
Article hors catalogue L40510 1183
Fabricant/personne responsable Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 GAMMERTINGEN, Deutschland, www.helios-preisser.com

Description

Exécution:

  • Étriers de poche en 5 types différents de choix
  • Micromètre d'extérieur avec faces de mesure en carbure, plage de mesure 0-25 mm, lecture 0,01 mm
  • Règle flexible en acier, acier inoxydable, plage de mesure 200 mm, graduation mm / mm, 13 x 0,5 mm
  • Couteau carré, trempé, DIN 875/00, 100 x 70 mm, avec tranchant anti-éblouissant
  • Lame de couteau, trempée et rectifiée, DIN 874/00, longueur 100 mm
  • Pointe à tracer, à pointe carbure, poignée hexagonale monobloc, avec clip de poche, longueur 180
  • Calibre de rayon, acier spécial, 17 tôles, concave et convexe, avec écrou de blocage, plage de mesure 1,0 - 7,0 mm
  • Jauge de pas de vis, filetage métrique combiné ISO- et Whitworth, 48 lames, incréments de 0,4 - 7,0 / 4 - 62

Description:

Jeu d'outils de mesure de qualité, 8 pièces.
  • Compas de poche DUO-FIX 150mm
  • Micromètre coudé avec surface de mesure HM, plage de mesure 0-25 mm, lecture 0,01 mm
  • Règle pliable en acier, inoxydable, plage de mesure 200 mm, graduation mm / mm, 13 x 0,5 mm
  • Équerre à cheveux trempée, DIN 875/00, 100 x 70 mm, avec bord de mesure des cheveux mats non éblouissant
  • Règle pour cheveux trempée et rectifiée, DIN 874/00, longueur 100 mm
  • Aiguille de taraudage à pointe carbure, manche hexagonal en une seule pièce, avec clip, longueur 180 mm
  • Jauge de filetage combinée métrique ISO et filetage Whitworth, 48 feuilles, pas 0,4 - 7,0 / 4 - 62
.

Caractéristique(s):

  • Jauge de profondeur : rectangulaire
  • Lecture : 0,05 mm
  • Plage de mesure (mm) : 0 - 150