Mérőszerszámkészlet 8 db Duo-Fix TaMs, 150mm, négyzet TM

Cikkszám: 0212520
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 0212520
EAN / GTIN 4029713013738
Gyártó száma 0212520
L-szám L40510 1183

Leírás

Kivitel:

  • Zsebtolómérő 5 különböző színben
  • Külső mikrométer keményfém mérőfelületekkel, mérési tartomány 0-25 mm, leolvasás 0,01 mm
  • Rugalmas acélrúd, rozsdamentes acél, mérési tartomány 200 mm, osztásszög mm / mm, 13 x 0,5 mm
  • Kés négyzet alakú, edzett, DIN 875/00, 100 x 70 mm, tükröződésmentes késéllel
  • Kés éle, edzett és földelt, DIN 874/00, hossz 100 mm
  • Scriber, keményfém hegyű, hatszögletű nyél egy darabból, zsebcsipesszel, hossz 180
  • Rádiuszmérő, speciális acél, 17 lap, dobkosár és konvex, rögzítőanyával, mérési tartomány 1,0 - 7,0 mm
  • Csavaros osztásmérő, kombinált metrikus ISO- és Whitworth menet, 48 penge, 0,4 - 7,0 / 4 - 62 lépésekben

Leírás:

Minőségi mérőszerszámkészlet 8 darab.
  • DUO-FIX tolómérő 150mm
  • Hajlított mikrométer keményfém mérőfelülettel, mérési tartomány 0-25 mm, leolvasás 0,01 mm
  • hajlítható acélvonalzó, rozsdamentes, mérési tartomány 200 mm, beosztás mm / mm, 13 x 0,5 mm
  • Hajlító négyszögletes edzett, DIN 875/00, 100 x 70 mm, vakításmentes, matt hajmérési éllel
  • élvonalzó edzett és csiszolt, DIN 874/00, hossza 100 mm
  • Keményfém hegyű csapolótű, hatszögletű fogantyú egy darabból, klipszes, hossza 180 mm
  • tolómérő kombinált metrikus ISO és Whitworth menet, 48 lap, osztás 0,4 - 7,0 / 4 - 62
  • Jellemző:

    • Mélységmérő: Téglalap alakú
    • Olvasás: 0,05 mm
    • Mérési tartomány (mm): 0 - 150