Gereedschapsset, 8 p. ″Duo-Fix″ pckt. ver. cal. 150mm, recht.

Artikelnummer: 0212520
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 0212520
EAN/GTIN 4029713013738
Nummer fabrikant 0212520
L-nummer L40510 1183

Omschrijving

Uitvoering:

  • Zakremklauwen in 5 verschillende soorten keuze
  • Buitenmicrometer met hardmetalen meetvlakken, meetbereik 0-25 mm, aflezing 0,01 mm
  • Flexibele stalen liniaal, roestvrij staal, meetbereik 200 mm, maatverdeling mm / mm, 13 x 0,5 mm
  • Mes vierkant, gehard, DIN 875/00, 100 x 70 mm, met niet-reflecterende mesrand
  • Mesrand, gehard en geslepen, DIN 874/00, lengte 100 mm
  • Kraspen, zeshoekig handvat met hardmetalen punt, gemaakt van één stuk, met zakklem, lengte 180
  • RADIUS-meter, speciaal staal, 17 platen, dorskorf en convexe, met borgmoer, meetbereik 1,0 - 7,0 mm
  • Schroefbladhoekmeter, gecombineerde metrische ISO- en Whitworth-schroefdraad, 48 bladen, stappen 0,4 - 7,0 / 4 - 62

Omschrijving:

Kwaliteits meetgereedschap set 8 stuks.
  • DUO-FIX zakschuifmaat 150mm
  • Gebogen micrometer met HM meetvlak, meetbereik 0-25 mm, aflezing 0,01 mm
  • Buigbare stalen duimstok, roestvrij, meetbereik 200 mm, schaalverdeling mm / mm, 13 x 0,5 mm
  • Haarvierkant gehard, DIN 875/00, 100 x 70 mm, met niet-verblindende matte haarmeetrand
  • Haarliniaal gehard en geslepen, DIN 874/00, lengte 100 mm
  • Tapnaald hardmetaal bestückt, zeskantige handgreep uit één stuk, met clip-on, lengte 180 mm
  • Draadmeter gecombineerd metrisch ISO en Whitworth draad, 48 bladen, spoed 0,4 - 7,0 / 4 - 62

Kenmerk:

  • Dieptemaat: Rechthoekig
  • Lezen: 0,05 mm
  • Meetbereik (mm): 0 - 150