• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2025. Od 24.12.2025 do 01.01.2026 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2026 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2026.

Sada měřicích nástrojů 8 ks s Duo-Fix TaMs, 150 mm, čtvercová TM

Artiklové číslo: 0212520
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
  • Druh produktu: Sady měřidel
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
Druh produktu Sady měřidel

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 0212520
EAN / GTIN 4029713013738
Číslo výrobce 0212520
L-číslo L40510 1183
Výrobce/odpovědná osoba Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 GAMMERTINGEN, Deutschland, www.helios-preisser.com

Popis

Provedení:

  • Kapesní třmeny ve 5 různých typech výběru
  • Externí mikrometr s měřicími plochami z tvrdokovu, měřicí rozsah 0-25 mm, odečet 0,01 mm
  • Ohebné ocelové pravidlo, nerezová ocel, rozsah měření 200 mm, stupnice mm / mm, 13 x 0,5 mm
  • Nůž čtvercový, kalený, DIN 875/00, 100 x 70 mm, s ostřím nože bez oslnění
  • Ostří nože, kalené a broušené, DIN 874/00, délka 100 mm
  • Brousek, karbidový, šestihranná rukojeť z jednoho kusu, s kapsičkou, délka 180
  • Poloměrka, speciální ocel, 17 listů, konkávní a konvexní, s pojistnou maticí, měřicí rozsah 1,0 - 7,0 mm
  • Šroubovací rozchod, kombinovaný metrický závit ISO- a Whitworth, 48 břity, přírůstky 0,4 - 7,0 / 4 - 62

Popis:

Kvalitní sada měřicích nástrojů 8 kusů.
  • Kapesní třmen DUO-FIX 150 mm
  • Zohnutý mikrometr s karbidovou měřicí plochou, rozsah měření 0-25 mm, odečet 0,01 mm
  • Pružné ocelové pravítko, nerezové, rozsah měření 200 mm, dělení mm/mm, 13 x 0,5 mm
  • Vlasový čtyřhran kalený, DIN 875/00, 100 x 70 mm, s neoslnivým matným měřicím břitem na vlasy
  • Vlasové pravítko kalené a broušené, DIN 874/00, délka 100 mm
  • Vývrtávací jehla s karbidovým hrotem, šestihranná rukojeť z jednoho kusu, s klipsem, délka 180 mm
  • Závitník kombinovaný metrický ISO a Whitworthův závit, 48 listů, stoupání 0,4 - 7,0 / 4 - 62

Charakteristika:

  • Hloubkoměr: Obdélníkový
  • Čtení: 0,05 mm
  • Rozsah měření (mm): 0–150