Kotni rezkar 90° MEV 32/4 mm

Št. art.: 226420 32/4
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
2 kosov na zalogi
  • Nastavni kot κ: 90
  • Uporaba za rezkanje: Cirkularno rezkanje; Cirkularno rezkanje; Kotno rezkanje
  • z notranjim hlajenjem: da

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ rezila DC 40 mm
Število rezil Z 4
Izvedba držala z izvrtino
Nastavni kot κ 90 stopinj
Uporaba za rezkanje Cirkularno rezkanje; Cirkularno rezkanje; Kotno rezkanje
z notranjim hlajenjem da
maksimalna globina rezanja ap maks 6 mm
Celotna dolžina Lcelotna 35 mm
⌀ vpenjalne izvrtine 16 mm
⌀ D3 27 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmin 59 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmaks 62 mm
Kot rampe αmaks 0,44 stopinj
Dolžina rampe L za αmaks 26,25 mm
primerna obračalna rezalna ploščica TOMT060508
Vijak za obračalno ploščico 229723 1 (10IP; 2,0 Nm)
Vrsta izdelka Kotni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 226420 32/4
EAN/GTIN 4960664914265
Številka proizvajalca THN08500

Opis

Izvedba:

Visokozmogljiv rezkar z na novo razvito trikotno obračalno rezalno ploščico za kotno in utorno rezkanje ter poševno pogrezanje pri manjših rezalnih silah in večji stabilnosti.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Pribor

Nadomestni deli

Vstavki