{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ rezila DC | 50 mm | |
Število rezil Z | 5 | |
Izvedba držala | z izvrtino | |
Nastavni kot κ | 90 stopinj | |
Uporaba za rezkanje | Cirkularno rezkanje; Cirkularno rezkanje; Kotno rezkanje | |
z notranjim hlajenjem | da | |
maksimalna globina rezanja ap maks | 6 mm | |
Celotna dolžina Lcelotna | 40 mm | |
⌀ vpenjalne izvrtine | 22 mm | |
⌀ D3 | 45 mm | |
Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmin | 95 mm | |
Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmaks | 98 mm | |
Kot rampe αmaks | 0,26 stopinj | |
Dolžina rampe L za αmaks | 44,25 mm | |
primerna obračalna rezalna ploščica | TOMT060508 | |
Vijak za obračalno ploščico | 229723 1 (10IP; 2,0 Nm) | |
Vrsta izdelka | Kotni rezkar |
Številka izdelka | 226420 50/5 | |
EAN/GTIN | 4960664914289 | |
Številka proizvajalca | THN08502 |