TOMT 060508ER-SM INOX

Št. art.: 226439 INOX
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 kos
  • Koraki naročila: 10 kos
po ponudbi
Na zalogi
74 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Tip INOX
Radij rezila 0,8 mm
Zvrst PR1535
Rezalni material HM
ISO-oznaka obračalne ploščice TOMT 060508ER-SM
Podajanje fz 0,08 mm - 0,15 mm
Število zamenljivih ploščic/rezil 3
Vrsta izdelka Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 226439 INOX
EAN/GTIN 4960664914029
Številka proizvajalca TLC40006

Tabela aplikacije

INOX < 900 N/mm²
M
200
INOX > 900 N/mm²
M
160
mokro maks.
 
mokro min.
 
suho
 
Zrak
 

Opis

Izvedba:

Izboljšano odvajanje odrezkov z edinstveno konstrukcijo lomilca odrezkov obračalnih rezalnih ploščic. Maksimalni aksialni cepilni kot 17° poskrbi za majhne rezalne sile.

Uporaba:

Geometrija SM je 1. Izbira pri manjših rezalnih silah.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Držalo orodja