{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Standard | ISO 13385 | |
Merilno območje | 0 mm - 300 mm | |
Odčitavanje | 0,01 mm | |
Odstopanje meritve E MPE | ±0,03 mm | |
Z globinskim omejevalnikom | Da | |
Globinski omejevalnik | kotno 3,7×1,4 | |
Vmesnik | USB-vmesnik; Vmesnik Digimatic | |
Dolžina konic | 64 mm | |
Višina številk LCD prikazovalnika | 9 mm | |
Merilni postopek merilne naprave | elektromagnetni induktivni postopek | |
Čas delovanja | 20.000 h | |
Merilno orodje | digitalni | |
Material | Plemenito jeklo, INOX | |
vse dele | kaljene | |
Pakiranje | čvrsta škatla | |
Napajanje | Baterijsko napajanje | |
Število vključenih baterij | 1 | |
Tip baterij | Gumbasta baterija | |
Art. vključenih baterij/akumulatorjev | 081560 CR2032 | |
Vrsta izdelka | univerzalnih pomičnih meril |
Številka izdelka | 412642 300 | |
EAN/GTIN | 4946368728384 | |
Številka proizvajalca | 500-205-30 |