Opis:
Digitalni univerzalni kotomer za varno odčitavanje na jasno vidnem digitalnem zaslonu. Samodejni izklop po 10 minutah, enostavna nastavitev prek fiksnih referenčnih točk. Merilno palico lahko premikate in vpenjate po celotni dolžini. Natančna nastavitev za natančno nastavitev vseh kotnih dimenzij. Prek držala ga je mogoče priključiti na napravo za merjenje višine in označevanje serije 192.
Lastnosti:
Nastavitev ničle: Da
Vrednost koraka števke: 1' (0,01°)
Natančnost ponavljanja: 1' (0,01°)
Zaslon: LCD z višino 6,5 mm
Vklop/izklop: Da
DATA (izhod s kablom) / HOLD (prikazana vrednost): Da
Inch/Metric: Inch/Metric
Obseg dobave: V škatli, 1x baterija
Napajanje: 1 baterija CR-2032
Življenjska doba baterije: približno 2.000 ur