{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
maksimalno območje tehtanja | 0 kg - 60 kg | |
Odčitavanje | 0,1 g | |
Števna tehtnica s prikazovalnikom | 2 g | |
Sposobnost reproduciranja | 0,1 g | |
Linearnost | ±0,2 g | |
Čas iznihanja | 2 s | |
Minimalna kosovna masa | 1 g | |
Dimenzije tehtalne plošče | 294 × 225 mm | |
Širina | 320 mm | |
Globina | 350 mm | |
Višina | 125 mm | |
Širina ploščadne tehtnice | 500 mm | |
Globina ploščadne tehtnice | 400 mm | |
Višina ploščadne tehtnice | 137 mm | |
Napajanje | Akumulatorska | |
Neto masa | 13 kg | |
Vrsta izdelka | Števne tehtnice |
Številka izdelka | 479542 60 | |
EAN/GTIN | 4045761153288 | |
Številka proizvajalca | CCS 60K0.1L. |