{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Oznaka proizvajalca | 248 | |
Kemična osnova | Dimetakrilat ester | |
Gostota | 1,1 g/cm3 | |
Oblika | pastozno | |
Temperaturno območje uporabe | −55 °C - 150 °C | |
Trdnost po | 5 min | |
Funkcionalna trdnost po | 6 h | |
Lastnost | Fluorescenčni pod UV-svetlobo; S tesnjenjem; Brez kapljanja; Odpornost proti vibracijam; Možnost sprostitve z običajnim orodjem | |
Primerno za material | kovinski | |
Primerno za področje uporabe | Sredstva za varovanje vijakov; Vsi navojni spoji | |
Za velikost navoja M do | M50 | |
Razred trdnosti | Srednje trdno | |
Minimalni odlomni moment | 17 Nm | |
Demontaža | Z običajnim orodjem | |
Barva | modra | |
Količina polnjenja | 19 ml | |
Temperatura skladiščenja | 8 °C - 21 °C | |
Obstojnost od datuma proizvodnje | 48 mesec | |
Oznaka za nevarne snovi | GHS07: Klicaj | |
Vrsta izdelka | Sredstva za varovanje vijakov |
Številka izdelka | 083300 248_EPIG | |
EAN/GTIN | 5010266007076 | |
Številka proizvajalca | 1714961 |