Akumulatorski žebljalnik M12BST

Št. art.: 078403 M12BST
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
16 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oznaka proizvajalca M12BST
Število vključenih akumulatorjev 0
Vrsta akumulatorja Li-ionski
Napetost akumulatorja 12 V
Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja Milwaukee tip B 12 V
Največja globina pribijanja sponk 14 mm
Primerni tip sponk G
Pakiranje Sistemski kovček (HD = Heavy Duty)
Napajanje Akumulatorska
Vrsta izdelka Žebljalniki

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 078403 M12BST
EAN/GTIN 4058546028060
Številka proizvajalca 4933459634

Opis

Izvedba:

Kompakten in zmogljiv akumulatorski žebljalnik M12™ z integriranim vodilom za sponke in dobro oprijemljivim ročajem. Do 2000 sponk z enim polnjenjem akumulatorja 2,0 Ah. Preprečevanje „nenamernega sproženja“.

Primerno za:

Sponke tipa G z maksimalno globino pribijanja 6–14 mm.

Obseg dobave:

Različica brez akumulatorja, brez polnilnika akumulatorjev, brez HD-Boxa.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Pribor

Nadomestni deli