{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Pakiranje | Transportni kovček | |
Oznaka proizvajalca | MAB 155 | |
Napajanje | Omrežno napajanje | |
Poraba moči | 1.050 W | |
Maksimalno število vrtljajev | 320 min-1 | |
Maksimalni ⌀ vrtanja z jedrom v jeklo | 35 mm | |
Globina vrtanja | 30 mm | |
Dolžina magnetne noge | 80 mm | |
Širina magnetne noge | 160 mm | |
Delovni hod | 39 mm | |
Masa | 11 kg | |
Omrežna napetost | 230 V | |
Vrsta izdelka | Magnetni stroj za vrtanje z jedrom |
Številka izdelka | 076535 MAB155 | |
EAN/GTIN | 4250187513893 | |
Številka proizvajalca | MAB 155 |