Akumulatorski udarni vijačnik, Tip: M12FIWF12

Št. art.: 074014 M12FIWF12
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
147 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV
  • Pakiranje: Sistemski kovček (HD=Heavy Duty)
  • Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja: Milwaukee tip B 12 V

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Pakiranje Sistemski kovček (HD=Heavy Duty)
Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja Milwaukee tip B 12 V
Oznaka proizvajalca M12FIWF12-422X
Število vključenih akumulatorjev 2
Napajanje Akumulatorska
Vrsta akumulatorja Li-ionski
Kapaciteta akumulatorja 2 Ah; 4 Ah
Napetost akumulatorja 12 V
Maksimalni vrtilni moment v 1. stopnji 339 Nm
Maksimalni ⌀ vijaka (8.8 − 12.9) M16
Število udarcev, stopnja 1 0 min-1 - 1.100 min-1
Število udarcev, stopnja 2 0 min-1 - 2.100 min-1
Število udarcev, stopnja 3 0 min-1 - 3.200 min-1
Profil vpenjala za orodje Zunanji 4-kotnik
Mere vpenjala za orodja 1/2 col
Masa 1,1 kg
Maksimalne vibracije v skladu z EN 1,5 m/s2
Tipična uporaba Heavy Duty
Primerno za material Jeklo
Vrsta izdelka Udarni vijačnik

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 074014 M12FIWF12
EAN/GTIN 4058546225612
Številka proizvajalca 4933464616

Opis

Izvedba:

  • Robusten, zmogljiv akumulatorski udarni vijačnik FUEL™ z EC-motorjem POWERSTATE™ brez ščetk.
  • Dolga življenjska doba in visoka energijska učinkovitost.
  • Čvrsto kovinsko ohišje gonila in ergonomično oblikovan sredinski ročaj z mehko oblogo.
  • Prikaz napolnjenosti akumulatorja.
  • LED-osvetlitev delovnega območja.
  • Desni/levi tek, elektronska regulacija vrtljajev.
  • Elektronika REDLINK PLUS™ za edinstveno upravljanje moči.
  • DRIVE CONTROL™ omogoča hiter preklop med preklopnimi stopnjami z različnimi nastavitvami števila vrtljajev in vrtilnega momenta.
Z razcepnim obročkom.

Prednosti:

Vrhunski model FUEL™.

Obseg dobave:

Vklj. z 2 Li-ionskima akumulatorjema, polnilnikom akumulatorjev, HD-škatlo.