{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Pakkaus | Järjestelmälaukku (HD = Heavy Duty) | |
sopiva akku − toimittaja/akkutyyppi/jännite | Milwaukee tyyppi B 12 V | |
Valmistajamerkintä | M12FIWF12-422X | |
Sisältyvien akkujen lukumäärä | 2 | |
Energiansyöttö | Akkukäyttöinen | |
Akkutyyppi | Litiumioni | |
Akkukapasiteetti | 2 Ah; 4 Ah | |
akun jännite | 12 V | |
suurin vääntömomentti 1 porras | 339 Nm | |
ruuvin enimmäis-⌀ (8,8−12,9) | M16 | |
Iskutiheys 1 Porras | 0 min-1 - 1 100 min-1 | |
Iskutiheys 2 porras | 0 min-1 - 2 100 min-1 | |
Iskutiheys 3 porras | 0 min-1 - 3 200 min-1 | |
Työkalunpitimen väänninprofiili | Ulkonelikulma | |
Työkalunpitimen mitta | 1/2 tuuma | |
Paino | 1,1 kg | |
EN-standardin mukainen tärinän enimmäistaso | 1,5 m/s2 | |
Tyypillinen käyttö | Heavy Duty | |
soveltuu materiaalille | teräs | |
Tuotetyyppi | Iskuruuvain |
Tuotekoodi | 074014 M12FIWF12 | |
EAN / GTIN | 4058546225612 | |
Valmistajan numero | 4933464616 |