{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Balenie | Systémový kufor (HD=Heavy Duty) | |
vhodný akumulátor – dodávateľ/typ akumulátora/napätie | Milwaukee Typ B 12 V | |
Označenie výrobcu | M12FIWF12-422X | |
Počet obsiahnutých akumulátorov | 2 | |
Zásobovanie energiou | Prevádzka s akumulátorom | |
Druh batérie | Li-Ion | |
Kapacita akumulátora | 2 Ah; 4 Ah | |
Napätie akumulátora | 12 V | |
maximálny krútiaci moment 1. úroveň | 339 Nm | |
maximálny ⌀ skrutiek (8,8 - 12,9) | M16 | |
Nárazová hodnota 1. úroveň | 0 min-1 - 1 100 min-1 | |
Nárazová hodnota 2. úroveň | 0 min-1 - 2 100 min-1 | |
Nárazová hodnota 3. úroveň | 0 min-1 - 3 200 min-1 | |
Upínač nástrojov Profil pohonu | Vonkajší štvorhran | |
Upínač nástrojov Rozmery | 1/2 palec | |
Hmotnosť | 1,1 kg | |
maximálne vibrácie podľa EN | 1,5 m/s2 | |
typické použitie | Heavy Duty | |
vhodné pre materiál | Ocel | |
Druh produktu | Skrutkovač s príklepom |
Číslo položky | 074014 M12FIWF12 | |
EAN/GTIN | 4058546225612 | |
Číslo výrobcu | 4933464616 |