Boulonneuses et visseuses à chocs sans fil, Type: M12FIWF12

Réf.: 074014 M12FIWF12
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Eco-participation 0,42 €
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
113 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC
  • Emballage: Valise combinable (HD=Heavy Duty)
  • Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension: Milwaukee type B 12 V

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Emballage Valise combinable (HD=Heavy Duty)
Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension Milwaukee type B 12 V
Référence fabricant M12FIWF12-422X
Nombre de batteries incluses 2
Alimentation électrique Fonctionnement sur batterie
Type de batterie Lithium-ion
Capacité de la batterie 2 Ah; 4 Ah
Tension de la batterie 12 V
Couple maximal 1er niveau 339 Nm
⌀ vissage maximal (8.8 − 12.9) M16
Nombre de coups 1er niveau 0 min-1 - 1 100 min-1
Nombre de coups 2ème niveau 0 min-1 - 2 100 min-1
Nombre de coups 3ème niveau 0 min-1 - 3 200 min-1
Profil d'entraînement du porte-outils Carré mâle
Dimensions du porte-outils 1/2 pouce
Poids 1,1 kg
Vibrations maximales suivant EN 1,5 m/s2
Utilisation type Heavy Duty
pour matériau Acier
Type de produit Boulonneuses

Numéros d’identification et classifications

Référence article 074014 M12FIWF12
EAN / GTIN 4058546225612
Réf. fabricant 4933464616

Description

Exécution:

  • Visseuse à chocs sans fil puissante et robuste FUEL™ avec moteur EC POWERSTATE™ sans balais.
  • Longue durée de vie du moteur et efficacité énergétique élevée.
  • Carter d’engrenage métallique robuste et poignée Softgrip ergonomique.
  • Indicateur d’état de charge sans fil.
  • Eclairage à LED de la zone de travail.
  • Avec rotation droite / gauche et commande électronique de la vitesse de rotation.
  • Composants électroniques REDLINK PLUS™ − Gestion exceptionnelle de la puissance.
  • DRIVE CONTROL™ permettant un changement rapide entre les niveaux avec différents réglages de vitesse de rotation et de couple.
Avec circlips.

Avantage(s):

Modèle de haute qualité FUEL™.

Livraison:

Avec 2×batteries Li-Ion, chargeur, HD-Box.