Akumulatorski udarni vijačnik M12FID2-2

Št. art.: 074014 M12FID2-2
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
31 kosov na zalogi
  • Pakiranje: Sistemski kovček (HD=Heavy Duty)
  • Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja: Milwaukee tip B 12 V

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Pakiranje Sistemski kovček (HD=Heavy Duty)
Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja Milwaukee tip B 12 V
Oznaka proizvajalca M12 FID2-202X
Število vključenih akumulatorjev 2
Napajanje Akumulatorska
Vrsta akumulatorja Li-ionski
Kapaciteta akumulatorja 2 Ah
Napetost akumulatorja 12 V
Maksimalni vrtilni moment v 1. stopnji 170 Nm
Maksimalni ⌀ vijaka (8.8 − 12.9) M14
Število udarcev, stopnja 1 0 min-1 - 1.700 min-1
Število udarcev, stopnja 2 0 min-1 - 2.900 min-1
Število udarcev, stopnja 3 0 min-1 - 3.600 min-1
Profil vpenjala za orodje HEX (E 6,3)
Mere vpenjala za orodja 1/4 col
Masa 0,9 kg
Maksimalne vibracije v skladu z EN 1,5 m/s2
Tipična uporaba Strong
Primerno za material Jeklo
Vrsta izdelka Udarni vijačnik

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 074014 M12FID2-2
EAN/GTIN 4058546376710

Opis

Izvedba:

  • Robusten, zmogljiv akumulatorski udarni vijačnik FUEL™ z EC-motorjem POWERSTATE™ brez ščetk.
  • Dolga življenjska doba in visoka energijska učinkovitost.
  • Čvrsto kovinsko ohišje gonila in ergonomično oblikovan sredinski ročaj z mehko oblogo.
  • Prikaz napolnjenosti akumulatorja.
  • LED-osvetlitev delovnega območja.
  • Desni/levi tek, elektronska regulacija vrtljajev.
  • Elektronika REDLINK PLUS™ za edinstveno upravljanje moči.
  • DRIVE CONTROL™ omogoča hiter preklop med preklopnimi stopnjami z različnimi nastavitvami števila vrtljajev in vrtilnega momenta.
Kompaktni udarni vijačniki (dolžine 127 mm) z 1/4-colskim vpenjalom za vijačne nastavke HEX.

Prednosti:

Vrhunski model FUEL™.

Obseg dobave:

Vklj. z 2 li-ionskima akumulatorjema, polnilnikom akumulatorjev, HD-kovčkom.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli
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
    Tip Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico