• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Llave de impacto M12FIWF12

Número de artículo: 074014 M12FIWF12
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
151 piezas en stock
  • Embalaje: Maleta organizada (HD=Heavy Duty)
  • Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión: Milwaukee tipo B 12 V

Detalles de producto

Datos técnicos

Embalaje Maleta organizada (HD=Heavy Duty)
Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión Milwaukee tipo B 12 V
Quality Dress M12FIWF12-422X
Cantidad de baterías contenidas 2
Suministro de energía a batería
Tipo batería Ion de litio
Capacidad de la batería 2 Ah; 4 Ah
Tensión de batería 12 V
Par de giro máximo 1er escalón 339 Nm
⌀ máximo de tornillo (8,8 − 12,9) M16
Frecuencia de impactos 1er nivel 0 min-1 - 1.100 min-1
Frecuencia de impactos 2º nivel 0 min-1 - 2.100 min-1
Frecuencia de impactos 3er. nivel 0 min-1 - 3.200 min-1
Portaherramientas perfil de accionamiento Cuadrado exterior
Portaherramientas dimensiones 1/2 pul
Peso 1,1 kg
Vibraciones máximas según EN 1,5 m/s2
Empleo típico Heavy Duty
adecuado para material Acero
Tipo de producto Atornillador de impacto

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 074014 M12FIWF12
EAN / GTIN 4058546225612
Número del fabricante 4933464616

Descripción

Ejecución:

  • Resistente atornillador de impacto de batería FUEL™ de alta potencia con motor EC POWERSTATE™ sin escobillas.
  • Larga vida útil del motor y alta eficiencia energética.
  • Carcasa metálica estable y empuñadura central ergonómica con apoyo suave.
  • Indicador del estado de carga de la batería.
  • Iluminación LED de la zona de trabajo.
  • Con giro a la derecha / izquierda y control electrónico del número de revoluciones.
  • Sistema electrónico REDLINK PLUS™: gestión exclusiva del rendimiento.
  • DRIVE CONTROL™ permite el cambio rápido entre las marchas con diferentes ajustes de número de revoluciones y par de giro.
Con anillo de retención.

Ventaja:

Modelo puntero FUEL™.

Volumen de suministro:

Incluye 2 × batería de iones de litio, cargador, caja HD.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos
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
    Tipo precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra