{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Oznaka proizvajalca | DS 200 Plus | |
Napajanje | Omrežno napajanje | |
Nazivna moč | 230 V | |
Poraba moči | 600 W | |
Maksimalno število vrtljajev | 2.980 min-1 | |
⌀ brusne plošče D | 200 mm | |
Širina brusne plošče T | 25 mm | |
⌀ izvrtine brusne plošče H | 32 mm | |
Masa | 17,5 kg | |
Dolžina kabla | 1,8 m | |
Vrsta izdelka | Brusni stroj z dvema brusnima ploščama |
Številka izdelka | 077530 DS200P | |
EAN/GTIN | 4061792226029 | |
Številka proizvajalca | 604200000 |